| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976347546 Herst.-Nr.: 6001000630 EAN/GTIN: 4014885392576 |
| |
|
| | |
| Hewi Badetuchhalter SERIE 477 d= 28mm m Ros. d= 60 Maß 457mm senfgelb an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Befestigungsrosetten · 85 mm tief · aus Polyamid Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Etagen: 1 · Anzahl der Handtuchhalter: 1 · Ausführung Abdeckrosette: ru Weitere Informationen: | | eClassID: | 13037702818 | HerstellerNr: | 6001000630 | Werksnummer: | 6001000630 | Länge netto mm: | 490,00 | Breite netto mm: | 100,00 | Höhe netto mm: | 40,00 | Gewicht netto Kg: | 0,620000 | Gewicht brutto Kg: | 0,620000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | senfgelb | Produktart: | Hewi Badetuchhalter SERIE 477 | Ausfuehrung: | senfgelb |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,12* | € 84,96* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 68,43* | € 86,47* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 70,96* | € 89,27* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 82,72* | € 104,34* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 100,35* | € 124,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|