Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI 477.09.300 97 Hewi Handtuchring SERIE 477 schwenkbar, d= 28mm lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 477.09.300 97 Hewi Handtuchring SERIE 477 schwenkbar, d= 28mm lichtgrau
HEWI 477.09.300 97 Hewi Handtuchring SERIE 477 schwenkbar, d= 28mm lichtgrau
HEWI 477.09.300 97 Hewi Handtuchring SERIE 477 schwenkbar, d= 28mm lichtgrau
Artikel-Nr.:
     1955B-39976347372
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     6001000435
EAN/GTIN:
     4014884685891
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
Handtuchring
Hewi Handtuchring SERIE 477 schwenkbar, d= 28mm lichtgrau länglich geformter Ring · kann geschwenkt werden und rastet bei ca. 30° ein · 320 mm breit · 150 mm hoch · aus Polyamid Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Etagen: 1 · Anzahl der Handtuchhalter: 1 · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Profil: rundes
Weitere Informationen:
eClassID:
13037709797
HerstellerNr:
6001000435
Werksnummer:
6001000435
Länge netto mm:
153,00
Breite netto mm:
405,00
Höhe netto mm:
38,00
Gewicht netto Kg:
0,651000
Gewicht brutto Kg:
0,651000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
lichtgrau
Produktart:
Hewi Handtuchring SERIE 477
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 88,05*
€ 110,05*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 97,01*
€ 120,01*
25 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 98,19*
€ 122,40*
€ 5,95*
ab € 102,19*
€ 126,51*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 112,06*
€ 138,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,90*
€ 165,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,85*
€ 160,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,89*
€ 153,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,05*
€ 150,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,06*
€ 133,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001000398
ab € 99,05*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001000400
ab € 90,43*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001000425
ab € 96,16*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001000427
ab € 96,93*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001000429
ab € 97,13*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001000433
ab € 88,14*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001000434
ab € 88,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.