Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI 477.06.750 95 HEWI Hygienebeutelspender, aus Polyamid felsgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 477.06.750 95 HEWI Hygienebeutelspender, aus Polyamid felsgrau
HEWI 477.06.750 95 HEWI Hygienebeutelspender, aus Polyamid felsgrau
HEWI 477.06.750 95 HEWI Hygienebeutelspender, aus Polyamid felsgrau
Artikel-Nr.:
     1955B-39976347323
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     6001000386
EAN/GTIN:
     4014884976708
Suchbegriffe:
Hygienebeutelhalter
Hygienebeutelspender
hygienebeutelhalter kunststoff
hygienebeutelhalter
HEWI Hygienebeutelspender, aus Polyamid felsgrau zur Aufnahme und Entnahme von handelsüblichen Hygienebeuteln aus Kunststoff · zur Wandmontage · 143 mm breit · 103 mm hoch und 27 mm tief · inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
eClassID:
13037529395
HerstellerNr:
6001000386
Werksnummer:
6001000386
Länge netto mm:
160,00
Breite netto mm:
118,00
Höhe netto mm:
33,00
Gewicht netto Kg:
0,150000
Gewicht brutto Kg:
0,150000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
felsgrau
Produktart:
HEWI Hygienebeutelspender
Weitere Suchbegriffe: hygienebeutelspender hewi
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 16,86*
€ 23,19*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 17,21*
€ 23,63*
€ 5,95*
ab € 17,80*
€ 24,42*
6 Tage
437
€ 6,99*
ab € 17,90*
€ 24,50*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 32,75*
€ 43,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001000376
ab € 16,87*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001000377
ab € 16,85*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001000379
ab € 16,78*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001000380
ab € 16,72*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001000381
ab € 16,72*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001000385
ab € 16,75*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001000387
ab € 16,72*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001000389
ab € 14,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.