Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI 477.02.200 97 Hewi Seifenablage SERIE 477 m Noppen B 12cm H 25mm T 120mm l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 477.02.200 97 Hewi Seifenablage SERIE 477 m Noppen B 12cm H 25mm T 120mm l
HEWI 477.02.200 97 Hewi Seifenablage SERIE 477 m Noppen B 12cm H 25mm T 120mm l
HEWI 477.02.200 97 Hewi Seifenablage SERIE 477 m Noppen B 12cm H 25mm T 120mm l
Artikel-Nr.:
     1955B-39976347117
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     6001000180
EAN/GTIN:
     4014884603345
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
seifenablage kunststoff
Hewi Seifenablage SERIE 477 m Noppen B 12cm H 25mm T 120mm lichtgrau diebstahlgeschützt durch Verriegelung · aus Polyamid Weitere technische Eigenschaften: · Breite (1): 120mm · Freistehend: Nein · Geeignet für Wandmontage: Ja · Höhe (1): 25mm · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit losem Einsatz: Nein · Tiefe (1): 120mm ·
Weitere Informationen:
eClassID:
1303770090297
HerstellerNr:
6001000180
Werksnummer:
6001000180
Länge netto mm:
125,00
Breite netto mm:
159,00
Höhe netto mm:
32,00
Gewicht netto Kg:
0,224000
Gewicht brutto Kg:
0,224000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Hewi Seifenablage SERIE 477
Ausfuehrung:
lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: seifenablage, hewi seifenablage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,93*
€ 56,48*
€ 5,95*
ab € 46,24*
€ 60,50*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 47,27*
€ 61,63*
23 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 48,87*
€ 63,64*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 63,08*
€ 82,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001000158
ab € 32,96*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001000161
ab € 30,15*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001000162
ab € 30,10*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001000165
ab € 30,28*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001000171
ab € 42,96*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001000174
ab € 47,28*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001000176
ab € 47,12*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001000177
ab € 43,05*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001000181
ab € 42,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.