| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976343473 Herst.-Nr.: 6000569401 EAN/GTIN: 4051202743727 |
| |
|
| | |
| V&B Ab- und Überlaufgarnitur ViFlow ohne ÜL verchr verschließbares Ventil durch Bewegung der Ventilabdeckung nach oben · integrierte · mechanische · unsichtbare Überlauffunktion · Reinigung des Abflusses durch herausnehmbarer Ventilabdeckung (mit mitgeliefertem Werkzeug) Weitere Informationen: | | eClassID: | 10480011602 | HerstellerNr: | 6000569401 | Werksnummer: | 6000569401 | Länge netto mm: | 310,00 | Breite netto mm: | 220,00 | Höhe netto mm: | 130,00 | Gewicht netto Kg: | 1,200000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | verchromt | Produktart: | V&B Ab- und Überlaufgarnitur ViFlow |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 284,23* | € 340,75* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 283,34* | € 340,78* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 285,28* | € 342,38* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 294,99* | € 353,51* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 320,24* | € 385,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|