| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976341648 Herst.-Nr.: 6000529934 EAN/GTIN: 4051202646585 |
| |
|
| | |
| V&B Regalmodul FINION G58 418x356x270mm Reg bl Matt Glossy White wandhängend · Regal- und Wandbeleuchtung 3x LED / 2,3 W · Lichtfarbe in Kelvin 2700 K warmweiß bis 6480 K tageslichtweiß · inkl. Befestigungssatz Weitere Informationen: | | eClassID: | 1348190740910 | HerstellerNr: | 6000529934 | Werksnummer: | 6000529934 | Länge netto mm: | 410,00 | Breite netto mm: | 488,00 | Höhe netto mm: | 340,00 | Gewicht netto Kg: | 10,000000 | Gewicht brutto Kg: | 10,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | V&B Regalmodul FINION | Ausfuehrung: | Glossy White Lacquer |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 964,86* | € 1.100,20* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.003,42* | € 1.129,03* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 998,68* | € 1.129,84* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.011,76* | € 1.134,90* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.068,18* | € 1.193,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|