| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976331334 Herst.-Nr.: 1454516 EAN/GTIN: 4036351013570 |
| |
|
| | |
| Schweißkraft 1454516 WIG Schweißstab hochlegiert 1.4842 DIN 8556: SG X 12 Cr Ni 25 20- Schweißen von warmfesten austenitischen Stählen. Der Stahl kann in Luft bis ca. 1100°C angewendet werden. Zunderbeständig bis 1100°C.
Preis pro kg / Verpackungseinheit 5 kg Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1454516 | Werksnummer: | 1454516 | Gewicht netto Kg: | 5,000000 | Gewicht brutto Kg: | 5,000000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | Schweissstab |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 5 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 176,34* | € 198,99* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 166,32* | € 203,43* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 168,93* | € 205,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|