Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweisskraft 1452016 WIG Schweißstab hochlegiert 1.4430 / 1,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweisskraft 1452016 WIG Schweißstab hochlegiert 1.4430 / 1,6 mm
Schweisskraft 1452016 WIG Schweißstab hochlegiert 1.4430 / 1,6 mm
Schweisskraft 1452016 WIG Schweißstab hochlegiert 1.4430 / 1,6 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976331319
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1452016
EAN/GTIN:
     4036351013426
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab
Schweißkraft 1452016 WIG Schweißstab hochlegiert 1.4430 DIN 8556: SG X 2 Cr Ni Mo 19 12
  • Schweißen von nichtrostenden, kaltzähen und austenitischen Stählen. Für Betriebstemperaturen bis 400°C.
Preis pro kg / Verpackungseinheit 5 kg
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1452016
Werksnummer:
1452016
Gewicht netto Kg:
5,000000
Gewicht brutto Kg:
5,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
Schweissstab
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 120,63*
€ 149,05*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 120,68*
€ 149,85*
17 Tage
unbekannt
5
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 129,30*
€ 151,43*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,05*
€ 177,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,11*
€ 176,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,50*
€ 168,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,75*
€ 160,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,63*
€ 143,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.