| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976331315 Herst.-Nr.: 1451020 EAN/GTIN: 4036351013389 |
| |
|
| | |
| Schweißkraft 1451020 WIG Schweißstab hochlegiert - Verbindungs- und Auftragschweißungen an nichtrostenden und säurebeständigen Cr- und Cr-Ni-Stählen. Nicht für den Einsatz in hochschwefelhaltigem Medium
- Betriebstemperaturen von -196°C bis 350°C
Lieferung erfolgt jeweils in Umkarton-Mengen (1 oder 3 Packungen) Preis pro kg / Verpackungseinheit 5 kg Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1451020 | Werksnummer: | 1451020 | Gewicht netto Kg: | 5,000000 | Gewicht brutto Kg: | 5,000000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | Schweissstab |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 91,01* | € 112,68* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 90,74* | € 112,70* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 111,30* | € 136,97* | | | | | 37 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 137,18* | € 160,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|