| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976331134 Herst.-Nr.: 1250355 EAN/GTIN: 4036351088363 |
| |
|
| | |
| Schweisskraft 1250355 Schweißkabel komplett mit Elektrodenhalter SK4/25 KS13 EH260 Kabelquerschnitt: 25 mm²Kupplungsstecker Kabelquerschnitt: 10 – 25 mm²Kupplungsstecker Dorn: 13 mmElektrodenhalter: 260 ALänge ca.: 4 m - Kupplungs-Stecker- Elektrodenhalter Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1250355 | Werksnummer: | 1250355 | Gewicht netto Kg: | 1,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,800000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | Elektrodenhalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 50,49* | € 65,70* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,17* | € 65,72* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,21* | € 90,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|