Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweisskraft 1169040 Stabelektrode 60 4,0 x 450 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schweisskraft 1169040 Stabelektrode 60 4,0 x 450 mm
Schweisskraft 1169040 Stabelektrode 60 4,0 x 450 mm
Schweisskraft 1169040 Stabelektrode 60 4,0 x 450 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976330910
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1169040
EAN/GTIN:
     4036351012276
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden 4,0x450mm
schweißelektroden
Schweißkraft 1169040 Stabelektrode Werksbezeichnung
E 6-UM-60 F / ca. E 307-16 nach DIN 8555
Stromart/Schweißposition
=+/ w, h, q, s
Erhältliche Elektroden-Durchmesser
2,5 – 5,0 mm
Anwendung, Eigenschaften, Zulassung
Basischumhüllte Elektrode für zähharte, schlagzähe und abriebfeste Auftragungen an un- und niedriglegierten Werkstoffen hoher Festigkeit. Besonders geeignet für Auftragungen an Maschinenteilen, Baggerzähnen, Schlagleisten, Abstreifern, Förderschnecken, Mühlenschlägern, Mischerflügeln, Brechbacken, Brecherkegel usw. Das Schweißgut ist nur durch Schleifen bearbeitbar, es kann weichgeglüht und gehärtet werden.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1169040
Werksnummer:
1169040
Gewicht netto Kg:
6,440000
Gewicht brutto Kg:
6,400000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
Stabelektrode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 95,66*
€ 118,51*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 95,05*
€ 118,53*
16 Tage
unbekannt
6,3
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 115,70*
€ 135,52*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 118,51*
€ 141,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,89*
€ 140,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,24*
€ 133,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 109,83*
€ 130,70
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 95,66*
€ 113,84
pro Packung
1 Packung enthält 88 Stück (ab € 1,08705* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.