| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976330902 Herst.-Nr.: 1168025 EAN/GTIN: 4036351012221 |
| |
|
| | |
| Schweißkraft 1168025 Stabelektrode Werksbezeichnung E NI BG 11, E NI-C1 nach DIN 8573 / AWS A5,15 Stromart/Schweißposition =- =+ ~/PA, PB, PC, PS Anwendung, Eigenschaften, Zulassung Basisch-graphitisch umhüllte Nickelelektrode zum Kalt-Schweißen von Grau-, Temper-, und Stahlguss sowie für Schweißungen an ermüdeten Gussteilen geeignet. Zum Beseitigen von Lunkern sowie Bearbeitungsfehlern. Die NI hat ausgezeichnete Schweißeigenschaften auch bei geringen Ampere-Einstellungen. Sie hat einen ruhigen, intensiven Fluss und geringe Spritzverluste, sowie leichte Schlackenentfernbarkeit. Die Schweißnaht ist feilenweich und einschließlich der Übergangszonen zum Grundmaterial mechanisch bearbeitbar. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1168025 | Werksnummer: | 1168025 | Gewicht netto Kg: | 1,500000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | Stabelektrode |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 174,79* | € 213,86* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 174,58* | € 213,89* | | | | | 16 Tage | | | 1,5 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 180,04* | € 220,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 74 Stück (ab € 2,36203* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|