Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweisskraft 1167126 Stabelektrode 4337 AC 2,5 x 300 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schweisskraft 1167126 Stabelektrode 4337 AC 2,5 x 300 mm
Schweisskraft 1167126 Stabelektrode 4337 AC 2,5 x 300 mm
Schweisskraft 1167126 Stabelektrode 4337 AC 2,5 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976330899
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1167126
EAN/GTIN:
     4036351012191
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweisselektrode 2.5x300
schweißelektroden
Schweißkraft 1167126 Stabelektrode Werksbezeichnung
E 29 9 R23, E 312-16 nach DIN 8556 / AWS A5,4
Stromart/Schweißposition
=+ ~/PA, PB, PC, PE, PF
Erhältliche Elektroden-Durchmesser
2,0 – 5,0 mm
Anwendung, Eigenschaften, Zulassung
Rutilumhüllte Elektrode für Verbindungs- und Auftragsschweißungen an artgleichen und ähnlichen Stählen und Stahlgusssorten, für Verbindungsschweißungen an höherfesten un- und niedriglegierten Baustählen, Vergütungs- und Werkzeugstählen, an Hartmanganstahl sowie für Verbindungsschweißungen zwischen artverschiedenen Stählen untereinander und mit hochlegierten, nichtrostenden Stählen. Die Elektrode ist weiterhin geeignet für rissfeste und zähharte Zwischenlagen bei Hartauftragungen sowie für verschleißfeste, kalt- und warmverfestigende Auftragungen. Das austenitisch-ferritische Schweißgut ist nichtrostend, korrissionsbeständig und geeignet für Betriebstemparaturen bis 300°C. Durch den erhöhten Deltaferritanteil im Schweißgut ergibt sich bei Schwarz-Weiß-Verbindungen eine hohe Sicherheit gegen Heißrisse.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1167126
Werksnummer:
1167126
Gewicht netto Kg:
1,160000
Gewicht brutto Kg:
1,160000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
Stabelektrode
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden e19 9 nb r
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 45,37*
€ 59,45*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 45,43*
€ 59,47*
16 Tage
unbekannt
1,1
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 66,27*
€ 84,17*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,45*
€ 70,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,79*
€ 69,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,98*
€ 66,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,12*
€ 64,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,03*
€ 60,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,37*
€ 53,99
pro Packung
1 Packung enthält 62 Stück (ab € 0,73178* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.