| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976330881 Herst.-Nr.: 1165025 EAN/GTIN: 4036351056263 |
| |
|
| | |
| Schweißkraft 1165025 Stabelektrode Werksbezeichnung E 42 0 RC 11, E 51 32 RR(C) 6, E 6013 nach DIN EN ISO 2560-A, DIN 1913, AWS A 5.1 Stromart/Schweißposition =- ~/PA, PB, PC, PE, PF Anwendung, Eigenschaften, Zulassung Für Verbindungs- und Reparaturschweißung von unlegierten Baustählen. Hervorragende Spaltüberbrückbarkeit, leichtes Zünden und Wiederzünden, geringe Spritzverluste. Erzeugt glatte, feinschuppige Nahtoberflächen. Auch auf angerosteten und geprimerten Grundwerkstoffen. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1165025 | Werksnummer: | 1165025 | Gewicht netto Kg: | 1,000000 | Gewicht brutto Kg: | 1,000000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | Stabelektrode |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 44,40* | € 57,77* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 44,22* | € 57,79* | | | | | 18 Tage | | | 4,8 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 65,37* | € 80,79* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 64,97* | € 84,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|