Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweisskraft 1164025 Stabelektrode B(R)10 2,5 x 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweisskraft 1164025 Stabelektrode B(R)10 2,5 x 350 mm
Schweisskraft 1164025 Stabelektrode B(R)10 2,5 x 350 mm
Schweisskraft 1164025 Stabelektrode B(R)10 2,5 x 350 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976330878
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1164025
EAN/GTIN:
     4036351012047
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
fincord schweißelektrode 2,5x350 mm
schweißelektroden
Schweißkraft 1164025 Stabelektrode Werksbezeichnung
E 51 54 B(R)10, E42 3 B 12 H 10, E 7016 nach DIN 1913 / 8529 / EN 499 / AWS A5,1
Stromart/Schweißposition
=+ ~/PA, PB, PC, PE, PF
Anwendung, Eigenschaften, Zulassung
Universalelektrode (dick, basischumhüllt mit nichtbasischen Anteilen) mit hohen mechanischen Gütewerten für Industrie und Handwerk zum Schweißen von un- und niedriglegierten Stählen. Hervorzuheben ist die gute Verschweißbarkeit in Zwangslagen und an Wechselstrom.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1164025
Werksnummer:
1164025
Gewicht netto Kg:
4,300000
Gewicht brutto Kg:
4,390000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
Stabelektrode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 36,56*
€ 47,98*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 36,68*
€ 48,01*
10 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 53,91*
€ 71,15*
16 Tage
unbekannt
4,3
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 57,27*
€ 71,18*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.