| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976330865 Herst.-Nr.: 1161025SB EAN/GTIN: 4036351204954 |
| |
|
| | |
| Schweißkraft 1161025SB Stabelektrode Werksbezeichnung E 51 32 R(C)3, E38 0 RC 11, E 6013 nach DIN 1913/8529 / EN 499 / AWS A5,1 Stromart/Schweißposition =- ~/PA, PB, PC, PE, PF, PG Anwendung, Eigenschaften, Zulassung Sehr leicht handhabbare Universalelektrode mitteldick, rutilzelluloseumhüllt, mit vielseitiger Verwendbarkeit im Maschinen-, Stahl-, Schiff- und Rohrleitungsbau. Ausgezeichnete Verschweißbarkeit in allen Positionen einschließlich Fallnaht. Gut ausgebildete Nahtoberfläche und selbstlösende Schlacke, geringe Spritzverluste, gute Wiederzündfähigkeit. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1161025SB | Werksnummer: | 1161025SB | Gewicht netto Kg: | 0,300000 | Gewicht brutto Kg: | 0,300000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | Stabelektrode |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,71* | € 6,79* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,71* | € 6,81* | | | | | 15 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 6,41* | € 9,24* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 24,01* | € 31,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|