| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976330725 Herst.-Nr.: 1094011 EAN/GTIN: 4036351028314 |
| |
|
| | |
| Schweisskraft 1094011 MIG/MAG Brenner-Set BK 400/70 Länge Schlauchpaket: 4 mKühlung: wassergekühltSchutzgas: CO2, MischgasSchweißstrom CO2: 400 ASchweißstrom Mischgas: 350 AEinschaltdauer: 100 %Drahtdurchmesser: 0,8 - 1,6 mm - MIG-MAG Brenner SMB 400, 4 m- Massekabel 4 m, 70 mm²- 315 bar Argon/CO2 Druckminderer Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1094011 | Werksnummer: | 1094011 | Gewicht netto Kg: | 8,970000 | Gewicht brutto Kg: | 8,970000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 243,81* | € 294,97* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 248,90* | € 297,69* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 247,87* | € 298,03* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 253,82* | € 302,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|