Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE VKB SICHTSCHEIBE Sichtscheibe passend für Regalkasten Breite 230 mm Pol


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
LA-KA-PE VKB SICHTSCHEIBE Sichtscheibe passend für Regalkasten Breite 230 mm Pol
LA-KA-PE VKB SICHTSCHEIBE Sichtscheibe passend für Regalkasten Breite 230 mm Pol
Artikel-Nr.:
     1955B-39976292398
Herst.-Nr.:
     9000449282
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
Sichtscheibe f.Regalkasten B.230mm PP transp.LA-KA-PE passend für Regalkästen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
9000449282
Werksnummer:
9000449282
Länge netto mm:
195,00
Breite netto mm:
130,00
Höhe netto mm:
85,00
Gewicht netto Kg:
0,745000
Gewicht brutto Kg:
0,745000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
transparent
Groesse:
Breite 230 mm
Produktart:
Sichtscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 31,40*
€ 37,37
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 29,57*
€ 35,19
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 26,13*
€ 31,09
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 25,52*
€ 30,37
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 24,64*
€ 29,32
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 20,80*
€ 24,75
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.