| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976290458 Herst.-Nr.: 6000644103 EAN/GTIN: 7612742481165 |
| |
|
| | |
| Laufen Einhand-Waschtischmischer KARTELL m Deko-Disc transp. o Ablaufventil chro Festauslauf · Ausladung 110 mm · Durchfluss 5,7 l/min (3 bar) Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 6000644103 | Werksnummer: | 6000644103 | Länge netto mm: | 250,00 | Breite netto mm: | 380,00 | Höhe netto mm: | 85,00 | Gewicht netto Kg: | 2,700000 | Gewicht brutto Kg: | 2,700000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Einhand-Waschtischmischer | Ausfuehrung: | chrom |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 509,27* | € 596,90* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 523,34* | € 616,38* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 524,64* | € 619,25* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 546,94* | € 648,81* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 556,17* | € 653,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|