| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976289455 Herst.-Nr.: 5999000 EAN/GTIN: 4036351258858 |
| | |
|
| | |
| Holzkraft 5999000 Hydrauliköl Hochwertiges Hydrauliköl nach der DIN 51524, Teil 2 auf Mineralölbasis für vielfältige Anwendungen in Industrie-, Land-, Bau- und Forstwirtschaft Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-06-12-01 | HerstellerNr: | 5999000 | Werksnummer: | 5999000 | Länge netto mm: | 230,00 | Breite netto mm: | 120,00 | Höhe netto mm: | 300,00 | Gewicht netto Kg: | 5,000000 | Gewicht brutto Kg: | 5,000000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 27,37* | € 36,41* | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 27,49* | € 36,44* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Kanister | Frei Haus | ab € 47,55* | € 61,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|