| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976288780 Herst.-Nr.: 5264096 EAN/GTIN: 4036351007159 |
| |
|
| | |
| Holzkraft 5264096 Besäum- und Fertigungsschnitt-Kreissägeblatt - Grundkörper lasergeschnitten, anwendungsspezifisch verwendetes Feinstkorn-Hartmetall und extrem enge Fertigungstoleranzen
- Höchste Plan- und Rundlaufpräzision, Lärmreduzierte Ausführung
- Große Hartmetallbestückung für viele Nachschliffe
Weitere Informationen: | | eClassID: | 36-60-05-90 | HerstellerNr: | 5264096 | Werksnummer: | 5264096 | Länge netto mm: | 410,00 | Breite netto mm: | 410,00 | Höhe netto mm: | 10,00 | Gewicht netto Kg: | 2,700000 | Gewicht brutto Kg: | 2,740000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 108,02* | € 133,56* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,30* | € 133,58* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,25* | € 145,72* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,43* | € 172,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|