Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzkraft 5143500 Montage-Lochband 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzkraft 5143500 Montage-Lochband 50 m
Holzkraft 5143500 Montage-Lochband 50 m
Holzkraft 5143500 Montage-Lochband 50 m
Artikel-Nr.:
     1955B-39976288048
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5143500
EAN/GTIN:
     4036351005650
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband
Holzkraft 5143500 Montage-Lochband 50 m
Weitere Informationen:
eClassID:
36-23-92-90
HerstellerNr:
5143500
Werksnummer:
5143500
Länge netto mm:
370,00
Breite netto mm:
370,00
Höhe netto mm:
31,00
Gewicht netto Kg:
8,220000
Gewicht brutto Kg:
8,220000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: lochband 50m, lochband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 59,63*
€ 76,41*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,65*
€ 76,44*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,12*
€ 100,40*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.