| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976287374 Herst.-Nr.: 2403150 EAN/GTIN: 9006248003217 |
| |
|
| | |
| Aircraft 2403150 Schleifstifte-Set 10-teilig (5 x 3 mm, 5 x 6 mm) - 5 Schleifstifte mit Schaft 3 mm- 5 Schleifstifte mit Schaft 6 mm Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-06-09-90 | HerstellerNr: | 2403150 | Werksnummer: | 2403150 | Länge netto mm: | 143,00 | Breite netto mm: | 209,00 | Höhe netto mm: | 27,00 | Gewicht netto Kg: | 0,160000 | Gewicht brutto Kg: | 0,160000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 7,33* | € 10,58* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,35* | € 10,60* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 26,40* | € 35,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|