Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aircraft 2200199 T-Stück mit Innengewinde 1/2" IG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aircraft 2200199 T-Stück mit Innengewinde 1/2" IG
Aircraft 2200199 T-Stück mit Innengewinde 1/2" IG
Aircraft 2200199 T-Stück mit Innengewinde 1/2" IG
Artikel-Nr.:
     1955B-39976287198
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2200199
EAN/GTIN:
     9006248014688
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Messing-T-Stück
Aircraft 2200199 T-Stück mit Innengewinde 1/2" IG Innengewinde-Ø: 1/2 "
Weitere Informationen:
eClassID:
36-43-92-90
HerstellerNr:
2200199
Werksnummer:
2200199
Länge netto mm:
50,00
Breite netto mm:
39,00
Höhe netto mm:
28,00
Gewicht netto Kg:
0,090000
Gewicht brutto Kg:
0,090000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,98*
€ 36,57*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 119,16*
€ 144,00*
Lager 1955
5
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 119,30*
€ 146,33*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 146,33*
€ 174,1327
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 142,43*
€ 169,4917
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 138,61*
€ 164,9459
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 137,01*
€ 163,0419
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 132,02*
€ 157,1038
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 119,30*
€ 141,967
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,93* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.