Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRCRAFT 2155972 Dichtring Dichtring für Profil 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AIRCRAFT 2155972 Dichtring Dichtring für Profil 60 mm
AIRCRAFT 2155972 Dichtring Dichtring für Profil 60 mm
AIRCRAFT 2155972 Dichtring Dichtring für Profil 60 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976287017
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2155972
EAN/GTIN:
     4036351224952
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring innendurchmesser 60mm
Aircraft 2155972 Dichtring Dichtring für Profil 60 mm Rohr Innendurchmesser: 60 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
36-43-92-90
HerstellerNr:
2155972
Werksnummer:
2155972
Länge netto mm:
55,00
Breite netto mm:
55,00
Höhe netto mm:
3,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Dichtring
Weitere Suchbegriffe: dichtring
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 0,51*
€ 0,86*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 0,59*
€ 0,95*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,80*
€ 25,75*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.