Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aircraft 2152200 Wandscheiben 22 mm / ¾ " IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aircraft 2152200 Wandscheiben 22 mm / ¾ " IG
Aircraft 2152200 Wandscheiben 22 mm / ¾ " IG
Aircraft 2152200 Wandscheiben 22 mm / ¾ " IG
Artikel-Nr.:
     1955B-39976286874
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2152200
EAN/GTIN:
     9006248002746
Suchbegriffe:
Deckenwinkel
Wandscheibe
deckenwinkel
Aircraft 2152200 Wandscheiben 22 mm / ¾ " IG Eingang Rohr Außendurchmesser: 22 mm|Ausgang Durchmesser Innengewinde: G¾ "
Weitere Informationen:
eClassID:
36-43-92-90
HerstellerNr:
2152200
Werksnummer:
2152200
Länge netto mm:
260,00
Breite netto mm:
280,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht netto Kg:
0,350000
Gewicht brutto Kg:
0,350000
Ursprungsland:
Großbritannien
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 23,93*
€ 31,65*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,87*
€ 31,67*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 31,91*
€ 43,67*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,77*
€ 55,20*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.