| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976286870 Herst.-Nr.: 2151912 EAN/GTIN: 9006248005723 |
| |
|
| | |
| Aircraft 2151912 Luftverteilerdose ½ " Eingang / ohne Durchgang Eingang Durchmesser Innengewinde: ½ "|Ausgang Durchmesser Innengewinde: ½ "|Anzahl der Ausgänge: 3 St|Gewinde Norm: zylindrisch|Material: Aluminium zwei Verschlussstopfen Weitere Informationen: | | eClassID: | 36-43-92-90 | HerstellerNr: | 2151912 | Werksnummer: | 2151912 | Länge netto mm: | 260,00 | Breite netto mm: | 280,00 | Höhe netto mm: | 110,00 | Gewicht netto Kg: | 0,560000 | Gewicht brutto Kg: | 0,560000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 31,12* | € 40,19* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,23* | € 40,22* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 41,50* | € 55,88* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,67* | € 63,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|