| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976286739 Herst.-Nr.: 2106910 EAN/GTIN: 9006248003934 |
| |
|
| | |
| Aircraft 2106910 Qualitäts-Druckluftschlauch aus Polyurethan PRO 8 x 12, 10 m, mit Kupplung und Tülle Schlauch Innendurchmesser: 8 mm|Schlauch Außendurchmesser: 12 mm|Schlauchlänge: 10 m - Schnellkupplung- Stecknippel Weitere Informationen: | | eClassID: | 36-43-92-90 | HerstellerNr: | 2106910 | Werksnummer: | 2106910 | Länge netto mm: | 235,00 | Breite netto mm: | 235,00 | Höhe netto mm: | 85,00 | Gewicht netto Kg: | 2,000000 | Gewicht brutto Kg: | 2,000000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Druckluftschlauch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 27,48* | € 36,06* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,67* | € 36,08* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,06* | € 59,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|