Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aircraft 2105420 FLEXAIR-Schlauch 6 x 11 mm, 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aircraft 2105420 FLEXAIR-Schlauch 6 x 11 mm, 20 m
Aircraft 2105420 FLEXAIR-Schlauch 6 x 11 mm, 20 m
Aircraft 2105420 FLEXAIR-Schlauch 6 x 11 mm, 20 m
Aircraft 2105420 FLEXAIR-Schlauch 6 x 11 mm, 20 m
Artikel-Nr.:
     1955B-39976286712
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2105420
EAN/GTIN:
     9006248017528
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Aircraft 2105420 FLEXAIR-Schlauch
  • Extrem flexibler Gewebe-Druckluftschlauch, auch bei niedrigen Temperaturen
  • Besonders widerstandsfähig gegen ölhaltige Druckluft
Weitere Informationen:
eClassID:
36-43-92-90
HerstellerNr:
2105420
Werksnummer:
2105420
Länge netto mm:
230,00
Breite netto mm:
230,00
Höhe netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
0,900000
Gewicht brutto Kg:
0,900000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 19,21*
€ 25,10*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,24*
€ 25,12*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 20,62*
€ 26,90*
€ 4,90*
ab € 21,27*
€ 29,00*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 23,11*
€ 30,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,9605* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.