| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976286650 Herst.-Nr.: 2102210 EAN/GTIN: 9006248001251 |
| |
|
| | |
| Aircraft 2102210 Reinigungspistole - Reinigungspistole zur schnellen, schonenden und gründlichen Reinigung der unterschiedlichsten Materialien wie Stoffe, Glas, Metall, Kunststoff, Lackoberflächen...
- Düse der Sprühpistole mit Rotationsprinzip
- Feuchte und trockene Anwendung möglich
- Ultrafeine Mikrozerstäubung des Reinigungsmittels, daher bestmögliche Wirkung
- Reinigungsmittelmenge stufenlos regulierbar
- Einfache Bedienbarkeit
Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-06-08-04 | HerstellerNr: | 2102210 | Werksnummer: | 2102210 | Länge netto mm: | 320,00 | Breite netto mm: | 120,00 | Höhe netto mm: | 195,00 | Gewicht netto Kg: | 0,270000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 112,73* | € 138,70* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,62* | € 138,72* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,70* | € 143,68* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,26* | € 181,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|