| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976279125 Herst.-Nr.: 8000666008 EAN/GTIN: 7320760110560 |
| |
|
| | |
| Drehling HSS-E L.200 DORMER Dormer Drehlinge Vierkant h13 HSS-E DIN 4964 B Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 8000666008 | Werksnummer: | 8000666008 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Norm: | DIN 4964 B | Produktart: | Drehling | Ausfuehrung: | Länge 200 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 27,88* | € 134,73* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 119,74* | € 147,21* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 141,26* | € 171,66* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 147,09* | € 178,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 5 Stück (ab € 28,252* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|