Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER K5208.0X100.0 Drehling DIN 4964 B Form 4-kant HSS-E Länge 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMER K5208.0X100.0 Drehling DIN 4964 B Form 4-kant HSS-E Länge 100 mm
DORMER K5208.0X100.0 Drehling DIN 4964 B Form 4-kant HSS-E Länge 100 mm
DORMER K5208.0X100.0 Drehling DIN 4964 B Form 4-kant HSS-E Länge 100 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976279123
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000666006
EAN/GTIN:
     7320760110546
Suchbegriffe:
DIN 4964 B
DIN 4964 B Drehling
Drehling DIN 4964 B
DIN 4964 E
Drehling HSS-E L.100 DORMER Dormer Drehlinge Vierkant h13 HSS-E DIN 4964 B
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000666006
Werksnummer:
8000666006
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Norm:
DIN 4964 B
Produktart:
Drehling
Ausfuehrung:
Länge 100
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,07*
€ 11,20*
Lager 1955
100
10
€ 5,99*
ab € 10,77*
€ 13,12*
4 Tage
100
10
€ 5,50*
ab € 11,12*
€ 13,55*
3 Tage
100
10
Frei Haus
ab € 11,15*
€ 13,61*
7 Tage
70
10
€ 5,59*
ab € 11,27*
€ 13,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 131,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.