| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976279095 Herst.-Nr.: 8000665978 EAN/GTIN: 7320760110195 |
| |
|
| | |
| Drehling HSS-E L.160 DORMER Dormer Drehlinge Vierkant h13 HSS-E DIN 4964 B Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 8000665978 | Werksnummer: | 8000665978 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Norm: | DIN 4964 B | Produktart: | Drehling | Ausfuehrung: | Länge 160 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 22,68* | € 27,82* | | | | | 20 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 25,08* | € 30,73* | | | | Lager 1955 | | | | 5 | | € 5,99* | ab € 26,49* | € 32,55* | | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 27,26* | € 33,35* | | | | | 4 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 27,52* | € 33,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 162,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|