Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER G12511.0X5.0 Flachsenker DIN 373 M 6 t HSS Blank Schneidenanzahl 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMER G12511.0X5.0 Flachsenker DIN 373 M 6 t HSS Blank Schneidenanzahl 3
DORMER G12511.0X5.0 Flachsenker DIN 373 M 6 t HSS Blank Schneidenanzahl 3
Artikel-Nr.:
     1955B-39976278605
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000665488
EAN/GTIN:
     7320760107638
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
Flachsenker ohne Norm
din 373 kernloch
Flachsenker M6 HSS Blank Z.3 DORMER Dormer Flachsenker - 180° HSS DIN 373 Weitere technische Eigenschaften: · Schneidenanzahl: 3
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000665488
Werksnummer:
8000665488
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 t
Norm:
DIN 373
Produktart:
Flachsenker
Ausfuehrung:
Schneidenanzahl 3
Weitere Suchbegriffe: flachsenker ohne norm, din 373 m6
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 14,98*
€ 20,87*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,96*
€ 21,10*
Lager 1955
23
1
€ 5,99*
ab € 18,09*
€ 25,30*
4 Tage
23
1
€ 5,50*
ab € 18,83*
€ 26,46*
7 Tage
17
1
€ 5,59*
ab € 19,32*
€ 26,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.