| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976262495 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1201712301 EAN/GTIN: 4011507500050 |
| |
|
| | |
| Schlauchkupplung SK 100-1,SK 100-2 Brenngas 9mm Körper WITT - zum Anschluss der Schläuche am Brennerhandgriff · mit selbsttätiger Gassperre und Rücktrittventil - zum Verbinden der Schläuche · mit selbsttätiger Gassperre und Rücktrittventil nach EN 561 - ISO 7289 · Anschluss EN 560 Weitere technische Eigenschaften: · Abb.: 2 Weitere Informationen: | | eClassID: | 21089103 | HerstellerNr: | 1201712301 | Werksnummer: | 1201712301 | Länge netto mm: | 85,00 | Breite netto mm: | 25,00 | Höhe netto mm: | 25,00 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schlauchkupplung | Ausfuehrung: | Körper |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 15,46* | € 21,00* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,48* | € 21,26* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 15,72* | € 21,36* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | Frei Haus | ab € 15,75* | € 22,53* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,00* | € 23,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|