Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM 362082 Zentrierspitze Slim MK4 mitlaufend mit verlängerter Laufspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RÖHM 362082 Zentrierspitze Slim MK4 mitlaufend mit verlängerter Laufspitze
RÖHM 362082 Zentrierspitze Slim MK4 mitlaufend mit verlängerter Laufspitze
RÖHM 362082 Zentrierspitze Slim MK4 mitlaufend mit verlängerter Laufspitze
Artikel-Nr.:
     1955B-39976258558
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     4000832086
EAN/GTIN:
     4019208094434
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
röhm mitlaufende zentrierspitze mk ...
mitlaufende drehbankspitze
Zentrierspitze Slim MK4 mitlfd.m.verl.Laufspitze RÖHM mitlaufend · Spitzenwinkel 60 ° · mit kleinem Gehäusedurchmesser und verlängerter Laufspitze · Körper gehärtet und geschliffen · Körper und Laufspitze gesenkgeschmiedet · die Laufspitze ist durchgehärtet · ein feststehender Schutzdeckel mit Spezialdichtung verhindert das Eindringen von Schmutz und Kühlflüssigkeit · durch den kleinen Kopfdurchmesser entsteht keine Behinderung für Stahlhalter und Drehstähle Weitere technische Eigenschaften: · A: 88,5mm · D: 20mm · G: 31,267mm · Bearbeitungsart: mitlaufend · Rundlaufabweichung max.: 0,008mm · B: 42mm · K: 37,5mm · Drehzahl max.: 6300min-¹
Weitere Informationen:
eClassID:
36609229
HerstellerNr:
4000832086
Werksnummer:
4000832086
Länge netto mm:
240,00
Breite netto mm:
95,00
Höhe netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
1,130000
Gewicht brutto Kg:
1,130000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
MK4
Produktart:
Zentrierspitze
Ausfuehrung:
mit verlängerter Laufspitze
Weitere Suchbegriffe: röhm mitlaufende drehbankspitze
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 218,90*
€ 251,64*
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 219,00*
€ 251,65*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 219,39*
€ 252,58*
1 Tag
6
€ 5,59*
ab € 223,45*
€ 256,04*
Lager 1955
8
€ 5,99*
ab € 227,88*
€ 261,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,37*
€ 311,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,83*
€ 303,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,76*
€ 286,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,62*
€ 280,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,88*
€ 271,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.