Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierspitze Slim MK4 mitlfd.m.verl.Laufspitze RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000832086
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     362082
EAN/GTIN:
     4019208094434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
röhm mitlaufende zentrierspitze mk ...
mitlaufende drehbankspitze
mitlaufend · Spitzenwinkel 60 ° · mit kleinem Gehäusedurchmesser und verlängerter Laufspitze · Körper gehärtet und geschliffen · Körper und Laufspitze gesenkgeschmiedet · die Laufspitze ist durchgehärtet · ein feststehender Schutzdeckel mit Spezialdichtung verhindert das Eindringen von Schmutz und Kühlflüssigkeit · durch den kleinen Kopfdurchmesser entsteht keine Behinderung für Stahlhalter und Drehstähle Weitere technische Eigenschaften: · A: 88,5mm · D: 20mm · G: 31,267mm · Bearbeitungsart: mitlaufend · Rundlaufabweichung max.: 0,008mm · B: 42mm · K: 37,5mm · Drehzahl max.: 6300min-¹
Weitere Informationen:
Schaftgröße:
MK4
Werkstückgewicht max.:
700 kg
Gewicht:
1000 g
Supplier Number:
362082
Spitzenwinkel:
60 °
Ausführung:
mit verlängerter Laufspitze
Marke:
RÖHM
Weitere Suchbegriffe: röhm mitlaufende drehbankspitze, Drehbankspitzen/-kegel, Körnerspitzen, Mitlaufende Körnerspitze
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 219,71*
€ 251,75*
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 218,23*
€ 251,75*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 219,66*
€ 252,59*
Lager 4BULW
6
€ 5,59*
ab € 223,57*
€ 255,67*
3 Tage
8
€ 4,99*
ab € 225,00*
€ 257,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,67*
€ 304,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,49*
€ 300,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,76*
€ 286,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,17*
€ 276,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,57*
€ 266,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.