Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM 13709 Zentrierspitze Typ 665 MK2 fest mit voller Spitze Spitzenwinkel 60 Gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RÖHM 13709 Zentrierspitze Typ 665 MK2 fest mit voller Spitze Spitzenwinkel 60 Gr
RÖHM 13709 Zentrierspitze Typ 665 MK2 fest mit voller Spitze Spitzenwinkel 60 Gr
Artikel-Nr.:
     1955B-39976258424
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     4121011129
EAN/GTIN:
     4019208001029
Suchbegriffe:
Feste Zentrierspitze
Feststehende Zentrierspitze
röhm feste zentrierspitze
feste zentrierspitze
Zentrierspitze Typ 665 MK2 fest m.voller Spitze Spitzenwinkel 60Grad RÖHM DIN 806 · ganz gehärtet und geschliffen · Spitzenwinkel 60 ° · aus Werkzeugstahl · mit voller Spitze Weitere technische Eigenschaften: · Gesamtlänge: 100mm
Weitere Informationen:
eClassID:
36609229
HerstellerNr:
4121011129
Werksnummer:
4121011129
Länge netto mm:
150,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
0,200000
Gewicht brutto Kg:
0,200000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
MK2
Produktart:
Zentrierspitze
Ausfuehrung:
Spitzenwinkel 60 °
Weitere Suchbegriffe: feste zentrierspitze mk2
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 24,26*
€ 31,75*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 25,63*
€ 31,75*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 26,31*
€ 32,94*
1
€ 4,90*
ab € 25,80*
€ 33,21*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 27,20*
€ 33,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.