Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierspitze Typ 665 MK2 fest m.voller Spitze Spitzenwinkel 60Grad RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-2340130002
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     13709
EAN/GTIN:
     4019208001029
Suchbegriffe:
Feste Zentrierspitze
Feststehende Zentrierspitze
röhm feste zentrierspitze
feste zentrierspitze
DIN 806 · ganz gehärtet und geschliffen · Spitzenwinkel 60 ° · aus Werkzeugstahl · mit voller SpitzeWeitere technische Eigenschaften:· Gesamtlänge: 100mm
Weitere Informationen:
Ø:
18 mm
Auskraglänge:
36 mm
Schaft:
MK2
Supplier Number:
13709
Spitzenwinkel:
60 °
Bearbeitungsart:
fest
Ausführung:
mit voller Spitze
Marke:
RÖHM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: feste zentrierspitze mk2, Drehbankspitzen/-kegel, Feste Zentrierspitzen, Zentrierspitze, Zentrierspitzen
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 24,26*
€ 31,75*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 25,63*
€ 31,75*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 26,31*
€ 32,94*
1
€ 4,90*
ab € 25,80*
€ 33,21*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 27,20*
€ 33,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 7 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 9 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.