| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976255922 Herst.-Nr.: PAP140100 P10 EAN/GTIN: 4028977659973 |
| |
|
| | |
| PERMAGLIDE PAP140100 P10 PERMAGLIDE Buchse Innen-Ø 140 mm Außen-Ø 145 mm Breite Innen 140 mm Außen 145 mm Breite 100 mm Gewicht 0,86 kg EAN 4028977659973 Material Stahl, bleihaltig Schmierung & Wartung wartungsfrei, für trockenlaufende Anwendungen Temperaturbereich -200 bis +280 °C
Buchse PAP140100 P10 PERMAGLIDE ID 140mm AD 145mm B.100mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | PAP140100 P10 | Werksnummer: | 10123037 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,860000 | Gewicht brutto Kg: | 0,860000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Buchse |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 75,72* | € 93,22* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 86,10* | € 105,72* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 86,89* | € 106,19* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,67* | € 106,64* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 90,09* | € 109,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|