Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF QJ307 N2MAC2L Vierpunktlager Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 80 mm Breite21 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF QJ307 N2MAC2L Vierpunktlager Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 80 mm Breite21 mm
SKF QJ307 N2MAC2L Vierpunktlager Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 80 mm Breite21 mm
SKF QJ307 N2MAC2L Vierpunktlager Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 80 mm Breite21 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976255492
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     QJ307 N2MA/C2L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
SKF QJ307 N2MAC2L Vierpunktlager Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 80 mm Breite21 mm
Innen 35 mm
Außen 80 mm
Breite 21 mm
Gewicht 0,555 kg
EAN 7316570439304
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft verringerte Radiallagerluft, untere Hälfte von C2
Käfig Messingkäfig
Temperaturbereich -30 bis +150°C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Nut(en) im Außenring zwei um 180 Grad versetzte Haltenuten im Außenring
Bauform geteilter Innenring

Vierpunktlager QJ307 N2MAC2L ID 35mm AD 80mm Breite21mm SKF Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
QJ307 N2MA/C2L
Werksnummer:
10088743
Länge netto mm:
0,08
Breite netto mm:
0,08
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,555000
Gewicht brutto Kg:
0,555000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Vierpunktlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7.797,83*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.006,72*
€ 9.528,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.919,77*
€ 9.424,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.809,35*
€ 9.293,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.797,83*
€ 9.279,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.