Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF QJ211 N2MAC2L Vierpunktlager Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 100 mm Breite21 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF QJ211 N2MAC2L Vierpunktlager Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 100 mm Breite21 mm
SKF QJ211 N2MAC2L Vierpunktlager Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 100 mm Breite21 mm
SKF QJ211 N2MAC2L Vierpunktlager Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 100 mm Breite21 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976254726
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     QJ211 N2MA/C2L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
SKF QJ211 N2MAC2L Vierpunktlager Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 100 mm Breite21 mm
Innen 55 mm
Außen 100 mm
Breite 21 mm
Gewicht 0,758 kg
EAN 7316570992700
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft verringerte Radiallagerluft, untere Hälfte von C2
Käfig Messingkäfig
Temperaturbereich -30 bis +150°C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Nut(en) im Außenring zwei um 180 Grad versetzte Haltenuten im Außenring
Bauform geteilter Innenring

Vierpunktlager QJ211 N2MAC2L ID 55mm AD 100mm Breite21mm SKF Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
QJ211 N2MA/C2L
Werksnummer:
10088697
Länge netto mm:
0,10
Breite netto mm:
0,10
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,758000
Gewicht brutto Kg:
0,758000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Vierpunktlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,18*
€ 126,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,10*
€ 126,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,67*
€ 122,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,81*
€ 112,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,38*
€ 99,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.