Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT TB-SPA132/3 Keilrillenscheibe 2 D. dd 3 Rillen für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPTIBELT TB-SPA132/3 Keilrillenscheibe 2 D. dd 3 Rillen für
OPTIBELT TB-SPA132/3 Keilrillenscheibe 2 D. dd 3 Rillen für
Artikel-Nr.:
     1955B-39976253333
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     TB-SPA132/3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
OPTIBELT TB-SPA132/3 Keilrillenscheibe 2 D. dd 3 Rillen für
Innen 70 mm
Außen 137,5 mm
Breite 32 mm
Gewicht 253 kg
EAN 4014486245394
Artikelart Vollscheibe
Ausführung 2
Passende Taper-Buchse 2012
Profil 13, SPA, XPA, A
Anzahl der Rillen 3

Keilrillenscheibe Vollscheibe D.dd 3 Rillen Weitere technische Eigenschaften: · Innen: 70 mm · Außen: 137,5 mm · Artikelart: Vollscheibe · Passende TB: 2012 · Profil: 13, SPA, XPA, A
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
TB-SPA132/3
Werksnummer:
10163199
Länge netto mm:
1,40
Breite netto mm:
1,40
Höhe netto mm:
0,50
Gewicht netto Kg:
2,530000
Gewicht brutto Kg:
2,530000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrillenscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.