| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976253053 Herst.-Nr.: QJ328 -N2-MPA-C3 EAN/GTIN: 9008745347191 |
| |
|
| | |
| NKE QJ328 N2MPAC3 Vierpunktlager Innen-Ø 140 mm Außen-Ø 300 mm Breite62 mm Innen 140 mm Außen 300 mm Breite 62 mm Gewicht 23,5 kg EAN 9008745347191 Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Dichtung keine, offenes Lager Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft Käfig Messingkäfig Temperaturbereich -30 bis +150°C Bauform geteilter Innenring Nut(en) im Außenring zwei um 180 Grad versetzte Haltenuten im Außenring
Vierpunktlager QJ328 N2MPAC3 ID 140mm AD 300mm Breite62mm NKE Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | QJ328 -N2-MPA-C3 | Werksnummer: | 10173111 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 23,500000 | Gewicht brutto Kg: | 23,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Vierpunktlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 567,88* | € 617,70* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 607,99* | € 655,31* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 644,34* | € 693,50* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 710,40* | € 764,19* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.046,86* | € 1.178,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|