Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF QJ305 MAC2L Vierpunktlager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 62 mm Breite17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF QJ305 MAC2L Vierpunktlager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 62 mm Breite17 mm
SKF QJ305 MAC2L Vierpunktlager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 62 mm Breite17 mm
SKF QJ305 MAC2L Vierpunktlager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 62 mm Breite17 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976252202
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     QJ305 MA/C2L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
SKF QJ305 MAC2L Vierpunktlager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 62 mm Breite17 mm
Innen 25 mm
Außen 62 mm
Breite 17 mm
Gewicht 0,28 kg
EAN 7316570833485
Bauform geteilter Innenring
Lagerluft verringerte Radiallagerluft, untere Hälfte von C2
Käfig Messingkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Nut(en) im Außenring ohne Nut
Temperaturbereich -30 bis +150°C
Dichtung keine, offenes Lager

Vierpunktlager QJ305 MAC2L ID 25mm AD 62mm Breite17mm SKF Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
QJ305 MA/C2L
Werksnummer:
10078334
Länge netto mm:
0,06
Breite netto mm:
0,06
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,280000
Gewicht brutto Kg:
0,280000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Vierpunktlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.914,61*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.105,33*
€ 6.075,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.038,18*
€ 5.995,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.944,69*
€ 5.884,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.914,61*
€ 5.848,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.