Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF QJ217 MA Vierpunktlager Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 150 mm Breite28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF QJ217 MA Vierpunktlager Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 150 mm Breite28 mm
SKF QJ217 MA Vierpunktlager Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 150 mm Breite28 mm
SKF QJ217 MA Vierpunktlager Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 150 mm Breite28 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976251494
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     QJ217 MA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
SKF QJ217 MA Vierpunktlager Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 150 mm Breite28 mm
Innen 85 mm
Außen 150 mm
Breite 28 mm
Gewicht 2221 kg
EAN 7316576632198
Dichtung keine, offenes Lager
Version Explorer
Toleranzklasse Maßgenauigkeit P6, Laufgenauigkeit P5
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Messingkäfig
Temperaturbereich -30 bis +150°C
Nut(en) im Außenring ohne Nut
Bauform geteilter Innenring

Vierpunktlager QJ217 MA ID 85mm AD 150mm Breite28mm SKF Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
QJ217 MA
Werksnummer:
10057223
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,002220
Gewicht brutto Kg:
0,002220
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Vierpunktlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,48*
€ 359,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,88*
€ 346,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,23*
€ 318,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,78*
€ 307,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,63*
€ 285,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.