Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF QJ213 MAC3 Vierpunktlager Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 120 mm Breite23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF QJ213 MAC3 Vierpunktlager Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 120 mm Breite23 mm
SKF QJ213 MAC3 Vierpunktlager Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 120 mm Breite23 mm
SKF QJ213 MAC3 Vierpunktlager Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 120 mm Breite23 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976251394
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     QJ213 MA/C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
SKF QJ213 MAC3 Vierpunktlager Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 120 mm Breite23 mm
Innen 65 mm
Außen 120 mm
Breite 23 mm
Gewicht 1217 kg
EAN 7316576632112
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Käfig Messingkäfig
Temperaturbereich -30 bis +150°C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Nut(en) im Außenring ohne Nut
Bauform geteilter Innenring

Vierpunktlager QJ213 MAC3 ID 65mm AD 120mm Breite23mm SKF Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
QJ213 MA/C3
Werksnummer:
10058980
Länge netto mm:
0,12
Breite netto mm:
0,12
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
1,217000
Gewicht brutto Kg:
1,217000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Vierpunktlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,25*
€ 169,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,33*
€ 166,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,78*
€ 160,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,41*
€ 149,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,50*
€ 131,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.