Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICHTOMATIK W45-72-10 B1 Wellendichtring 45 mm Außen-Ø 72 mm Breite 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICHTOMATIK W45-72-10 B1 Wellendichtring 45 mm Außen-Ø 72 mm Breite 10 mm
DICHTOMATIK W45-72-10 B1 Wellendichtring 45 mm Außen-Ø 72 mm Breite 10 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976251327
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     W45-72-10 B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
DICHTOMATIK W45-72-10 B1 Wellendichtring 45 mm Außen-Ø 72 mm Breite 10 mm
Innen 45 mm
Außen 72 mm
Breite 10 mm
Gewicht 0,01 kg
Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar
Material NBR (Perbunan)
Temperaturbereich -30 bis +100 °C
Staub-/Schutzlippe ohne
Zugfeder aus unlegiertem Stahl
Ausführung metallummantelt, einseitig geschlossen

Wellendichtring W45-72-10 B1 45mm AD 72mm B.10mm DICHTOMATIK
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
W45-72-10 B1
Werksnummer:
10043007
Länge netto mm:
0,07
Breite netto mm:
0,07
Höhe netto mm:
0,01
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wellendichtring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
33
€ 5,99*
ab € 4,94*
€ 7,12*
3 Tage
33
€ 4,30*
ab € 5,08*
€ 7,64*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.