Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgarderobe Aluminium 4Haken Länge 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandgarderobe Aluminium 4Haken Länge 170 mm
Wandgarderobe Aluminium 4Haken Länge 170 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976246980
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000284067
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Wandgarderobe Alu.4HakenLänge 170mm grün Garderobenhaken Aluminium - 100 % Recycling · vielfältige Kombionationsmöglichkeiten, für Oberbekleidung, Taschen, Schirme, etc. Abmessung B 145 x T 157 x H 175 mm Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart: Wand · Farbe: grün · Material: Aluminium · Höhe: 175mm
Weitere Informationen:
eClassID:
24311902
HerstellerNr:
3000284067
Werksnummer:
3000284067
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,885000
Gewicht brutto Kg:
0,885000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wandgarderobe
Ausfuehrung:
grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.