Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

11010 Transportsack Big Bag Länge 900 mm Breite 900 mm Höhe 1100 mm 1000KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11010 Transportsack Big Bag Länge 900 mm Breite 900 mm Höhe 1100 mm 1000KG
11010 Transportsack Big Bag Länge 900 mm Breite 900 mm Höhe 1100 mm 1000KG
Artikel-Nr.:
     1955B-39976243970
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000818156
EAN/GTIN:
     4054773028057
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag
Transportsack Big Bag L.900mm B.900mm H.1100mm Trgf.1000kg Aufdruck:o. zum einmaligen Gebrauch von Schüttgütern wie Steine, Kies, Sand etc. geeignet · geschlossener Boden · 4 Hebeschlaufen · Schürze · Gewebe ist unbedruckt und unbeschichtet
Weitere Informationen:
eClassID:
20160206
HerstellerNr:
4000818156
Werksnummer:
4000818156
Länge netto mm:
440,00
Breite netto mm:
510,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
1,081000
Gewicht brutto Kg:
1,000000
Ursprungsland:
IN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 900 mm Breite 900 mm Höhe 1100 mm
Produktart:
Transportsack
Ausfuehrung:
Aufdruck: ohne
Weitere Suchbegriffe: bausack
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 3,65*
€ 5,31*
4 Tage
520
1
€ 5,99*
ab € 4,18*
€ 6,22*
2 Tage
486
1
€ 5,59*
ab € 4,28*
€ 6,25*
3 Tage
694
1
€ 4,99*
ab € 4,43*
€ 6,42*
Lager 1955
694
1
€ 5,99*
ab € 4,54*
€ 6,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Desabag
18009
ab € 2,74*
Ähnlich
Desabag
1.1028
ab € 5,38*
Ähnlich
Desabag
1.2070
ab € 4,36*
Ähnlich
Desabag
1.1016
ab € 4,94*
Ähnlich
Desabag
1.1017
ab € 6,54*
Ähnlich
Desabag
18017
ab € 11,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.